丸十
ブナ ハートプレート
ヨーロッパの木材を削り出して作ったナチュラルテイストの器
材質
木
材質(塗装)
ウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25977615
V-121
70
中
13.5×11.5×2
64-2535-69
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25977606
V-120
55
小
11×9.5×2
64-2535-68
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください