丸十
ブナ くりぬき バターケース バターナイフ付
1つの木材をくりぬいて作ったバターケース
材質
木
質量(g)
300
寸法(cm)
15×9.7×5.3
材質(塗装)
ウレタン
アズワン品番
64-2536-77
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25978489
V-102
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000