丸十
角型箸置 縞黒檀
希少な縞黒檀材を使用
材質
木・MDF
質量(g)
5
寸法(cm)
5×1×1
材質(塗装)
漆
アズワン品番
64-2536-80
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25978516
800178
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください