丸十
天丸木箸・箸置 縞黒檀 ペア 折箱入
希少な縞黒檀材を使用
材質
木・MDF
質量(g)
100
長さ(cm)
23
材質(塗装)
漆
アズワン品番
64-2536-92
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25978638
800376
¥
7,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000