曜日別特売

ナイフ 縞黒檀

ナイフ 縞黒檀 - 丸十ナイフ 縞黒檀 - 丸十

希少な縞黒檀材を使用

材質木・MDF寸法(cm)12.5×1材質(塗装)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25978665800147564-2536-95
1,400
1,298
1,428(税込)
17日以内出荷
返品不可
259786748002465064-2536-96
8,000
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする