丸十
実のなる木箸 10YZ708シリーズ
実のなる果実を材質に使ったお箸
材質
木
質量(g)
10
長さ(cm)
22.5
材質(塗装)
漆
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25978708
10YZ708-1
柿
64-2536-99
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25978717
10YZ708-2
栗
64-2537-01
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25978726
10YZ708-3
梅
64-2537-02
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25978735
10YZ708-4
みかん
64-2537-03
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25978744
10YZ708-5
桃
64-2537-04
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください