丸十
吉祥木箸 22.5 17YZ810シリーズ
材質
木
質量(g)
10
長さ(cm)
22.5
材質(塗装)
漆
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25978778
17YZ810-2
鶴
64-2537-07
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25978787
17YZ810-1
亀
64-2537-08
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください