丸十
木箸 22.5 YZシリーズ
天然木・漆塗装のお箸
材質
木
質量(g)
10
長さ(cm)
22.5
材質(塗装)
漆
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25978796
YZ33-1
栗
64-2537-09
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25978805
YZ30-1
黒檀仕上
64-2537-10
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25978814
YZ112-1
柿
64-2537-11
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25978830
YZ25-1
紫檀仕上
64-2537-12
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25978839
YZ32-1
鉄刀木
64-2537-13
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください