丸十
先角 彫刻木箸 22.5 YZシリーズ
天然木・漆塗装のお箸
材質
木
質量(g)
10
長さ(cm)
22.5
材質(塗装)
漆
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25978848
YZ33KIS
栗
64-2537-14
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25978857
YZ30KIS
黒檀仕上
64-2537-15
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25978866
YZ112KIS
柿
64-2537-16
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25978875
YZ25KIS
紫檀仕上
64-2537-17
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25978884
YZ32KIS
鉄刀木
64-2537-18
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください