丸十
木箸 おやじ 23.5 YZシリーズ
天然木・漆塗装のお箸
材質
木
質量(g)
20
長さ(cm)
23.5
材質(塗装)
漆
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25978900
YZ33-2
栗
64-2537-19
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25978909
YZ30-2
黒檀仕上
64-2537-20
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25978918
YZ25-2
紫檀仕上
64-2537-21
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25978927
YZ32-2
鉄刀木
64-2537-22
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください