丸十
彫刻木箸 22.5 YZシリーズ
天然木・漆塗装のお箸
材質
木
質量(g)
10
長さ(cm)
22.5
材質(塗装)
漆
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25978936
YZ33K
栗
64-2537-23
¥
350
¥
329
¥
362
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25978945
YZ30K
黒檀仕上
64-2537-24
¥
350
¥
329
¥
362
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25978954
YZ112K
柿
64-2537-25
¥
350
¥
329
¥
362
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25978970
YZ25K
紫檀仕上
64-2537-26
¥
350
¥
329
¥
362
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25978979
YZ32K
鉄刀木
64-2537-27
¥
350
¥
329
¥
362
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください