丸十
先角 彫刻木箸 おやじ 23.5 YZ123シリーズ
天然木・漆塗装のお箸
材質
木
質量(g)
20
長さ(cm)
23.5
材質(塗装)
漆
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25978988
YZ123-3S
栗
64-2537-28
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25978997
YZ123-2S
鉄刀木
64-2537-29
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください