丸十
五角木箸 22.5 YZシリーズ
天然木・漆塗装のお箸
材質
木
質量(g)
10
長さ(cm)
22.5
材質(塗装)
漆
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25979024
YZ33-5
栗
64-2537-32
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25979040
YZ30-5
黒檀仕上
64-2537-33
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25979049
YZ112-5
柿
64-2537-34
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25979058
YZ25-5
紫檀仕上
64-2537-35
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25979067
YZ32-5
鉄刀木
64-2537-36
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください