丸十
天削木箸 溜 14Q10-1シリーズ
天削げは箸の上下を逆さまに使わないという意味で、お客様のおもてなしにも
材質
木
質量(g)
10
長さ(cm)
22.5
材質(塗装)
ウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25979286
14Q10-1B
黒
64-2537-63
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25979295
14Q10-1R
赤
64-2537-64
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください