丸十
天削塗分木箸 22.5 09J238シリーズ
天削げは箸の上下を逆さまに使わないという意味で、お客様のおもてなしにも
材質
木
質量(g)
10
長さ(cm)
22.5
材質(塗装)
ウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25979304
09J238B
黒
64-2537-65
¥400
¥
369
¥406
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25979320
09J238R
赤
64-2537-66
¥400
¥
369
¥406
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください