丸十
先角 四方箸 22.5 09YZ680シリーズ
先端は先角でつかみやすい
材質
木
質量(g)
10
長さ(cm)
22.5
材質(塗装)
漆
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25979347
09YZ680K
月香
64-2537-69
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25979356
09YZ680A
目摺り
64-2537-70
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください