丸十
先角彫刻木箸 煌 YZ103-1シリーズ
持ち手部分を亀甲模様に仕上げたお箸
材質
木
質量(g)
10
タイプ
黒檀仕上
長さ(cm)
23.5
材質(塗装)
漆
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25979365
YZ103-1B
64-2537-74
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25979374
YZ103-1R
64-2537-75
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください