丸十
塗箸 22.5 S680シリーズ
材質
木
質量(g)
10
長さ(cm)
22.5
材質(塗装)
エポキシ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25979390
S680-1
金
64-2537-76
¥
600
¥
559
¥
615
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25979399
S680-2
銀
64-2537-77
¥
600
¥
559
¥
615
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください