丸十
塗箸 さくら 55シリーズ
日本を感じる桜吹雪の柄を施したお箸
材質
木
質量(g)
10
材質(塗装)
アクリル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
長さ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25979408
55-0660
赤
21
64-2537-78
¥
600
¥
559
¥
615
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25979417
55-0653
黒
23
64-2537-79
¥
600
¥
559
¥
615
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください