丸十
塗分箸 花きらり 22.5 13Q02シリーズ
キラキラとした桜模様のついたお箸
材質
木
長さ(cm)
22.5
材質(塗装)
ウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25979426
13Q02G
金
10
64-2537-80
¥
350
¥
329
¥
362
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25979435
13Q02P
ピンク
10
64-2537-81
¥
350
¥
329
¥
362
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25979444
13Q02R
赤
10
64-2537-82
¥
350
¥
329
¥
362
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25979460
13Q02V
紫
1
64-2537-83
¥
350
¥
329
¥
362
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25979469
13Q02B
黒
10
64-2537-84
¥
350
¥
329
¥
362
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください