丸十
塗箸 南天 22.5 11J315シリーズ
天然木製のお箸
材質
木
質量(g)
10
長さ(cm)
22.5
材質(塗装)
ウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25979478
11J315B
黒
64-2537-93
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25979487
11J315R
赤
64-2537-94
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください