丸十
白竹箸 桜 22.5 J227SAシリーズ
天然竹製のお箸
材質
竹
質量(g)
10
長さ(cm)
22.5
材質(塗装)
ウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25979496
J227SA-B
ブルー
64-2538-01
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25979505
J227SA-P
ピンク
64-2538-02
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください