丸十
ロング菜箸 39cm
天然竹の菜箸
材質
竹
色
黒
質量(g)
20
長さ(cm)
39
材質(塗装)
ウレタン
アズワン品番
64-2538-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25979539
J-023
¥
230
¥
219
¥
241
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください