丸十
丸型箸置 YZ-106シリーズ
天然木の箸置き
材質
木
質量(g)
10
寸法(cm)
6×1.5
材質(塗装)
漆
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25979627
YZ-106B
64-2538-31
¥
230
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
25979636
YZ-106R
64-2538-32
¥
230
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください