丸十
梅 小枝箸置 目摺り
天然木の箸置き
材質
木
質量(g)
5
寸法(cm)
6×1
材質(塗装)
漆
アズワン品番
64-2538-33
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25979645
08YZ614C
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください