糸巻きコーヒースプーン WS-207シリーズ

糸巻きコーヒースプーン WS-207シリーズ - 丸十糸巻きコーヒースプーン WS-207シリーズ - 丸十

持ち手に糸を巻いた木製スプーン

材質木・糸質量(g)10寸法(cm)13.5×3材質(塗装)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25979846WS-207B64-2538-56
500
439
483(税込)
17日以内出荷
返品不可
25979855WS-207T64-2538-57
500
439
483(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする