丸十
チェリー バターナイフ
チェリー材をつかったバターナイフ
材質
木
質量(g)
15
寸法(cm)
17.5×2.7
材質(塗装)
ウレタン
アズワン品番
64-2538-67
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25979898
V-092
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください