丸十
ブナ レンゲ
ブナ材をつかったレンゲ
材質
木
全長(mm)
155
質量(g)
15
寸法(cm)
15.5×3.9
材質(塗装)
ウレタン
アズワン品番
64-2538-84
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25980065
V-021
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください