丸十
ブナ 取り分けスプーン
ブナ材を使った取り分け用のスプーン
材質
木
材質(塗装)
ウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25980090
V-019
小
30
17×6
64-2538-88
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25980099
V-026
大
40
22.5×6
64-2538-89
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください