EATON(イートン)
セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 MAX: 20 A 5.5 kW
仕様
【南京錠受け】あり
長さ(mm)
65
幅(mm)
115
取付
埋込型
極数
3
電流(A)
20
定格電圧(V)
AC690
定格電流(A)
【スイッチ】320
深さ(mm)
45
保護等級
IP65
アズワン品番
64-2766-19
許容入力
5.5 kW
メーカー商品コード
176-9738
ターミナルタイプ
ねじ
電気フェーズ
1・3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25981106
041246 & T0-2-1/EA/SVB-SW
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000