便利仕切グリルパン
2つの料理が同時にできるとっても欲張りなグリルパン
カレーなら甘口、辛口が同時にできお好みの味を楽しめます
天ぷらなら1番揚げ、2番揚げができるからパリッとおいしく油も長持ち
そのほか、鍋物から炒め物まで幅広く便利に使えます
材質本体/ポリプロピレン、内鍋/アルミ鋳造フッ素仕上げ、蓋/強化ガラス
質量(g)2250
内径(Φmm)235
電源(V)100
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1.4
深さ(mm)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×370×150
アズワン品番64-3219-38
満水容量(L)2.3
内容量1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |