杉山金属
ツーツーにこにこたこちゃん早焼き
卓上で手軽に22個のたこ焼きができます
温度調整器つきなので保温ができあつあつのたこ焼きが、召し上がれます
プレートが着脱式なので、お手入れも簡単です
コンパクトサイズなので収納にも場所をとりません
材質
プレート/アルミダイカスト(フッ素仕上げ)、本体/ポリプロピレン
質量(g)
1930
電源(V)
100
消費電力(W)
1200
プレート寸法(mm)
220×300×53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
336×235×85
電源コード(m)
1.4
アズワン品番
64-3219-46
内寸法(直径Φ×深さ)(mm)
【たこ焼き穴】43×25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25983118
KS-2579
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000