曜日別特売

コンパクトグリル ちょこちょこ焼き

コンパクトグリル ちょこちょこ焼き - 杉山金属

卓上でちょこちょこっと焼けるコンパクトグリル
少人数用に最適サイズ
大きなサイズを使っていた時に占領していたスペースも余裕に
テーブルを広々使えるコンパクト設計
小さいのにハイパワー1200Wハイスピード2分で焼き頃加減
総菜の暖め直しに最適
フライも唐揚げもサクサクカリカリにに仕上がります
穴あきプレートだから余分な油を落としてヘルシー調理
アルミホイルをかぶせてオーブン調理、焼きなす、干物もふんわり焼き上げます
本体兼用水受け皿になっているので、煙が出にくい、消煙効果

材質プレート/ヒーター一体式、プレート/アルミニウム合金(マーブルコート加工)、本体/スチール(粉体塗装)、脚部/ポリプロピレン樹脂質量(g)1560電源(V)100消費電力(W)1200コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×245×105内寸法(縦×横×深さ)(mm)【プレート】210×210×30アズワン品番64-3219-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25983154KS-2847
7,500
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする