杉山金属
マーブル 洋食工房オムフライパン
きれいなオムレツ・オムライスが、誰にでも簡単に作れます
新技術の3層マーブルコーティングは焦げつきにくく耐久性抜群の素材
少量の油で調理が出来、ヘルシーで経済的
材質
本体/アルミダイキャスト、ハンドル/フェノール樹脂
寸法(mm)
【オムレツ形凹部】100×190×深さ40
質量(g)
480
表面処理
フッ素加工樹脂加工/3層マーブルコーティング加工
板厚(mm)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×220×65
アズワン品番
64-3219-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25983249
KS-2742
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください