ハートのオムフライパン KSシリーズ

ハートのオムフライパン KSシリーズ - 杉山金属ハートのオムフライパン KSシリーズ - 杉山金属ハートのオムフライパン KSシリーズ - 杉山金属

誰でも簡単にハート型のオムレツ・オムライスが作れる
焼面が形取られているのできれいなハート型のオムレツやオムライスが誰でも簡単に作れます
ホットケーキ、プリン、ゼリーなどのお菓子作りやお弁当用の少量のおかず作りにも活用できます
バターライスやサフランライスを作ってそのままハート型に固めればいつものカレーやハヤシライスもかわいくなる
内面はこびり付きにくいフッ素樹脂加工使い勝手もよくてお手入れもカンタン

材質本体/アルミニウム合金、ハンドル/フェノール樹脂表面処理内面フッ素樹脂塗膜加工、外面シリコン塗装質量(g)464外寸法(縦×横×高さ)(mm)【プレート】236×218×50外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×380×90底面の厚さ(mm)2.5満水容量(mL)800(ハート部分400)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25983258KS-2830464オレンジ64-3219-61
3,000
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
25983267KS-2829464グリーン64-3219-62
3,000
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
25983276KS-2828464レッド64-3219-63
3,000
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする