曜日別特売

鉄製調理器具 フライパン 23cm KSシリーズ

鉄製調理器具 フライパン 23cm KSシリーズ - 杉山金属鉄製調理器具 フライパン 23cm KSシリーズ - 杉山金属

使って健康、不足しがちな鉄分補給を手助け
鉄鍋から溶け出る鉄分は体内への吸収率が高く、鉄分不足を補う重要な手段として注目されています
一般的な鉄鍋では、一回の調理で約1~2mg程度(成人1人1日当たり摂取目安10~12mg)の鉄分が溶け出すといわれています
本製品は良質の鉄製のため、ご使用までのさび止めにクリア塗装を施してあります
たまごを巻くのに便利な傾斜付きだから巻きやすい
鉄製品だから長く使えてとっても丈夫

仕様【使用可能熱源】ガス/IHクッキングヒーター100V/IHクッキングヒーター200V/ハロゲンヒーター/ラジエントヒーター/シーズヒーター材質本体/鉄、ハンドル/木柄サイズ(cm)23表面処理クリア塗装内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
深さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25983398KS-3042【内寸】225620【内寸】45230×390×9064-3219-76
1,950
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
25983380KS-3044【内寸】260765【内寸】50265×420×10064-3219-74
2,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25983380KS-304480622650KS-3044KS-3044 鉄製調理器具 フライパン 23cm KSシリーズ 杉山金属 80622650鉄製調理器具 フライパン 23cm KSシリーズ杉山金属1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする