鉄製調理器具 KSシリーズ

鉄製調理器具 KSシリーズ - 杉山金属鉄製調理器具 KSシリーズ - 杉山金属

使って健康、不足しがちな鉄分補給を手助け
鉄鍋から溶け出る鉄分は体内への吸収率が高く、鉄分不足を補う重要な手段として注目されています
一般的な鉄鍋では、一回の調理で約1~2mg程度(成人1人1日当たり摂取目安10~12mg)の鉄分が溶け出すといわれています
本製品は良質の鉄製のため、ご使用までのさび止めにクリア塗装を施してあります
たまごを巻くのに便利な傾斜付きだから巻きやすい
鉄製品だから長く使えてとっても丈夫

仕様【使用可能熱源】ガス/IHクッキングヒーター100V/IHクッキングヒーター200V/ハロゲンヒーター/ラジエントヒーター/シーズヒーター材質本体/鉄(表面クリア塗装)、ハンドル/木柄質量(g)540タイプ玉子焼き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×390×60内寸法(縦×横×深さ)(mm)200×140×38アズワン品番64-3219-77満水容量(L)0.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25983407KS-3041
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする