杉山金属
IHクッキング玉子焼き
焼面と巻き取りストック面のダブル面だから焼きやすい
IH200V電磁調理器対応
材質
鉄(表面クリア塗装)
質量(g)
520
内寸(mm)
140×198
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
392×143×43
内寸法(縦×横×深さ)(mm)
200×130×38/27
アズワン品番
64-3219-84
底面の厚さ(mm)
1.2
満水容量(L)
0.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25983477
KS-2740
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください