ミニスキレット 13cm KSシリーズ

ミニスキレット 13cm KSシリーズ - 杉山金属

食卓をはなやかにする、お家カフェにもいいおしゃれなアイテム、オーブン、トースター、魚焼きグリルと使い方はさまざま
料理したプレートをそのまま食卓へ、お家でおしゃれにカフェランチやスイーツを楽、魚焼きグリルに2個入るサイズ感、4個重ねてもこのコンパクト

材質鉄(1.2mm)、シリコンクリア塗装質量(g)185サイズ(cm)13内寸法(縦×横×深さ)(mm)125×125×30アズワン品番64-3219-86外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×133×35満水容量(mL)400内容量1セット(2個)
注意
※ガスコンロの五徳には乗らないサイズです。
※オーブン、トースター、魚焼きグリルは使用可能、IH・電子レンジは使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25983486KS-3060
1,800
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする