杉山金属
IHクッキングイタメ鍋 200V対応
IHクッキングヒーター200V対応のイタメ鍋
使って健康、料理をしながら鉄分の補給ができます
材質
鍋/鉄、取っ手/フェノール樹脂
質量(g)
700
直径(Φcm)
【鍋】23
表面処理
クリア塗装
内寸(mm)
220×80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×395×105
アズワン品番
64-3219-89
底面の厚さ(mm)
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25983495
KS-2610
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください