BEAVER(ビーバー)
クレセント受金具 5Bシリーズ
建築金物シリーズです。
内容量
1個
全6種類を絞り込む
タイプ
選択してください
A
C
D
E
I
J
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25987546
5B253H
A
64-3224-59
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
25987555
5B255H
C
64-3224-60
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
25987564
5B256H
D
64-3224-61
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
25987580
5B257H
E
64-3224-62
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
25987589
5B258H
I
64-3224-63
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
11日以内出荷
返品不可
25987598
5B259H
J
64-3224-64
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください