曜日別特売

サーモシェーカー

サーモシェーカー - IKA
仕様【回転数コントロール】10RPM Steps、【DIN EN 60529基準保護クラス】IP 21 RS 232質量(kg)最大揺動0.3(アタッチメントを含む)出力(W)213周波数(Hz)50/60電圧(V)100~240回転数(min-1[r.p.m])300~1500精度【加熱コントロール】1±K表示【回転数】TFT、【タイマー】TFT、【加熱コントロール】TFT本体質量(kg)9.5温度表示yes連続使用時間(時間)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×350×150操作タイマーと連続使用タイマー設定最小1s~最大6000分周囲温度(℃)【許容】5~40タイマーありモーター入力(W)88軌道直径(mm)1.5許容湿度(%)80揺動形態ロータリー加熱温度(℃)室温+5~100加熱能力(W)100内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26003698Matrix Orbital D F2.064-3312-60
419,000
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
26003689Matrix Orbital D F1.564-3312-59
399,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26003689Matrix Orbital D F1.516346316MATRIX Orbital Delta F1.5Matrix Orbital D F1.5 サーモシェーカーMatrix IKA 16346316サーモシェーカーMatrixIKA1台
399,800
税込439,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする