304ソリッドエレクター・シェルフ ADタイプ W606×D614×H1384mm P LSS610ADP1390シリーズ

304ソリッドエレクター・シェルフ ADタイプ W606×D614×H1384mm P LSS610ADP1390シリーズ ERECTA(エレクター)

高さ(mm)1384 奥行(mm)614 間口(mm)606 内容量1台
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
棚段数(段)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26020209 LSS610ADP1390W3 3 64-3449-93
107,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
26020218 LSS610ADP1390N3 3 64-3449-94
107,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
26020227 LSS610ADP1390W4 4 64-3449-95
136,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
26020236 LSS610ADP1390N4 4 64-3449-96
136,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
26020245 LSS610ADP1390W5 5 64-3449-97
166,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
26020254 LSS610ADP1390N5 5 64-3449-98
166,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする