304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W758×D613×H1384mm PS LSS760PSPS1390シリーズ

304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W758×D613×H1384mm PS LSS760PSPS1390シリーズ ERECTA(エレクター)

高さ(mm)1384 奥行(mm)613 間口(mm)758 内容量1台
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
棚段数(段)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26022668 LSS760PSPS1390W3 3 64-3452-64
224,000
199,800
219,780 (税込)
47日以内出荷

返品不可
26022677 LSS760PSPS1390N3 3 64-3452-65
224,000
199,800
219,780 (税込)
45日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
26022686 LSS760PSPS1390W4 4 64-3452-66
290,000
259,800
285,780 (税込)
47日以内出荷

返品不可
26022695 LSS760PSPS1390N4 4 64-3452-67
290,000
259,800
285,780 (税込)
45日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
26022704 LSS760PSPS1390W5 5 64-3452-68
357,000
319,800
351,780 (税込)
45日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
26022720 LSS760PSPS1390N5 5 64-3452-69
357,000
319,800
351,780 (税込)
47日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする