捕虫器 ムシポン 20W 吊下型 高耐候プラスチック製 MP-2300シリーズ

捕虫器 ムシポン 20W 吊下型 高耐候プラスチック製 MP-2300シリーズ ベンハーはかり 捕虫器 ムシポン 20W 吊下型 高耐候プラスチック製 MP-2300シリーズ ベンハーはかり 捕虫器 ムシポン 20W 吊下型 高耐候プラスチック製 MP-2300シリーズ ベンハーはかり 捕虫器 ムシポン 20W 吊下型 高耐候プラスチック製 MP-2300シリーズ ベンハーはかり 捕虫器 ムシポン 20W 吊下型 高耐候プラスチック製 MP-2300シリーズ ベンハーはかり 捕虫器 ムシポン 20W 吊下型 高耐候プラスチック製 MP-2300シリーズ ベンハーはかり

付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか 電源(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×250 有効面積(m2)30~50 誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SBL-MP)・1灯(20W) 捕虫紙S-20 2個 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26066488 MP-2300DXA 1.9 64-3542-28
31,800
29,900
32,890 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26066497 MP-2300DXAA 2.1 64-3542-29
33,800
32,900
36,190 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26066506 MP-2300SDX 2.1 64-3542-31
34,800
33,900
37,290 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする