FIATY クラフトはさみ 厚刃
長い刃渡り82mm、一度に長く切断できるので、作業の効率UPにつながります。
幅広で厚手のステンレスを使用し、紙だけでなくゴムシート・レザーシート・ビニールシート・牛乳パックなどの様々なクラフト作業で活躍します。
しっかり握れる大型ハンドルで力が入れやすく安定した作業ができます。
刃は絶妙な角度の2段刃付で、切れ味耐久性は抜群です。
サビに強い国産ステンレス刃物鋼を使用。
厚くタフなブレードで家庭・オフォイスなどで幅広くご使用いただけます。
ハンドルにゆとりがあるので正確で安定した切れ味が生まれます。
職人仕上げ、1933年の創業以来培われてきたハサミ作りの技術を継承する職人の手によって、1丁ずつ心を込めて作られたハサミです。ハサミは全て厳しい切れ味検査を行っています。心地よい切れ味をお楽しみください。
用途紙、布、レザーシート、ゴムシート、ビニールシート、紙パック等
刃長(mm)82
アズワン品番64-3663-71
内容量1個