鋳物 竹割 3ツ割 中 15cm

鋳物 竹割 3ツ割 中 15cm アークランドサカモト

3等分に割れる、竹割り器です。

用途竹割り 使用方法竹割器を両手で握り、竹を立てて上から数回押込む 全長(mm)約360 質量(g)約1962 内径(Φmm)約125 外径(Φmm)約150 アズワン品番64-3665-11 割り数3つ割 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26067319 701032
4,380
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉈」にはこんなカテゴリがあります

シェアする