長雲斎 両刃 登鎌 手打ち 230g
雑木刈り用の鎌です。
刃重量230gで、軽く振るだけで作業が行えます。
R刃でしっかり、対象物に喰い込みます。
刃抜け防止に鋲が2つと桂でしっかり固定しております。
用途雑木刈り用
付属品刃カバー付
質量(g)【刃】230
刃長(mm)約135
ハトメ数2鋲
柄長さ(mm)約365
切刃形状両刃、R刃
アズワン品番64-3665-65
内容量1本
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |