職人作 ハーネス対応 マルチケース ブラック
大きめのサイズのスマートフォンにも対応します。
スマホの出し入れがしやすいサイドチャックです。
2種類のベルトループで様々な使い方が可能です。
用途スマホや小物の持ち運びの際に
仕様サイドチャック付、ボタン式フロントポケット
色ブラック
タイプマジックハンド式
対応ハーネス
適合幅(mm)【ショルダーベルトループ】70、【ベルトループ】~80
アズワン品番64-3669-79
適合寸法(mm)【スマホ】160×80
内容量1個
大きめのサイズのスマートフォンにも対応します。
スマホの出し入れがしやすいサイドチャックです。
2種類のベルトループで様々な使い方が可能です。