エコー金属
たっぷりれんげ
鍋料理、ラーメン、ポトフ、豚汁、筑前煮、煮豆、湯豆腐、すき焼き、おでん、肉じゃが、もつ煮等を食べる際に具や汁をすくったり、盛り付けたりできます。穴から汁を切って、たっぷり具だけすくえる万能レンゲです。
用途
鍋料理、ラーメン、湯豆腐、すき焼き等を食べる際に
穴数
【汁切穴】5
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-20
アズワン品番
64-3670-90
食器の種類
和食器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26068229
PR4213
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください